Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Teleskopschienen, 400-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Teleskopschienen, 400-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Teleskopschienen, 400-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Teleskopschienen, 400-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTTG40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTTG40
EAN/GTIN:
     3606480068164
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM Teleskopschienen zur Montage von Auszügen. Für Gehäuse mit einer Tiefe von 400 mm. Universelles Installationszubehör. Schienen werden direkt am Rahmen des Gehäuses montiert. Dauerhafte zulässige Belastung 50 kg gleichmäßig verteilt. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Teleskopschienen, Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Breite:
13 mm
Höhe:
27,5 mm
Tiefe:
365 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenkugelauszüge, Schubladenteleskopauszüge, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.