Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 600mm
Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 600mm
Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTVP556
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTVP556
EAN/GTIN:
     3606480217340
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Seitliche Kabelhalterungstraversen zur Montage zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Ständern. Ermöglicht das Anflanschen von Kabeln durch Kabelbinder. Stützengestell-Tiefe 600-800mm, Abstand zwischen den vorderen/rückwärtigen Stützen 550mm und Befestigungsabstand Mitte zu Mitte 458mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.