Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Actassi, Kabelträger, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTVPSP10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTVPSP10
EAN/GTIN:
     3606480173240
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Kabeltraversen werden direkt auf den Rahmen des Gehäuses montiert. Er ermöglicht das Anflanschen von Kabeln mit Kabelbindern. Es behandelte Stahlblech. Der Bausatz besteht aus 2 Traversen und Befestigungen, die für die Montage mit einer Tiefe von 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
770 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.