| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTVR12 Herst.-Nr.: NSYTVR12 EAN/GTIN: 3606480148712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spacial SF/SM Systemmontageschienen. 1200 mm. Zur Befestigung am Rahmen und Befestigungsschienen. Höhenverstellbar im Raster 2,5 mm (mit Spezialmuttern). Aus verzinktem Stahl und mit 2 mm Dicke. Satz von 2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 45 mm | Höhe: | 1200 mm | Tiefe: | 34 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 1200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |