Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.
Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.
Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTVR125
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTVR125
EAN/GTIN:
     3606480185069
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
45 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.