| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTX5025 Herst.-Nr.: NSYTX5025 EAN/GTIN: 3606480156236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahldach 304L, Scotch Brite-Oberfläche, für WM-Gehäuse B500xT250mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 505 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 283 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | Edelstahl | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 500 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 250 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Unterstand, Überdachung, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |