Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstuecke Uca C-Schiene 40X40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsstuecke Uca C-Schiene 40X40
Verbindungsstuecke Uca C-Schiene 40X40
Verbindungsstuecke Uca C-Schiene 40X40
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYUCA44
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYUCA44
EAN/GTIN:
     3606480185113
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
profilschiene schneider
Verbindungsstuecke Uca C-Schiene 40X40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Breite:
116 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40,3 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,5815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,73*
€ 109,1587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,93*
€ 108,2067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,31*
€ 103,8989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.