Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB130xT25mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB130xT25mm.
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB130xT25mm.
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB130xT25mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVA276MA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVA276MA
EAN/GTIN:
     3606480185342
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB130xT25mm.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzfenster, Fenster (Schaltschrank), Klappdeckel, Normzähler-Klappfenster, Scharnierfenster, Schutzfenster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.