Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack, Wandmontage VDM 14HE 2 Körper D380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rack, Wandmontage VDM 14HE 2 Körper D380
Rack, Wandmontage VDM 14HE 2 Körper D380
Rack, Wandmontage VDM 14HE 2 Körper D380
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVD2M14U4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVD2M14U4
EAN/GTIN:
     3606480174636
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
wandgehäuse schneider
wandgehäuse
Spacial VDM-Wandgehäuse (zweigeteilter Gehäusekörper). Gehäusetiefe 380 mm. Kompaktes Gehäuse für Elektronik und Netzwerke. 19-Zoll-Festrahmen, Verglaste Tür. 14 Einheiten (19 Zoll). 3 mm Doppelbartnverschluss. Standard Flanschplatte. Stahlgehäuse, verzinkter Stahl für Gestell. Grau RAL 7035. Norm IEC 62208.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.