Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Rack, bodensth. 24HE B800 T1000 befestigt 19" Glastür R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Rack, bodensth. 24HE B800 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Kabel-Rack, bodensth. 24HE B800 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Kabel-Rack, bodensth. 24HE B800 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVDA24U810B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA24U810B
EAN/GTIN:
     3606480170546
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Kabel-Rack, bodensth. 24HE B800 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Max. Belastbarkeit:
400 kg
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, 10"-Rack, DSL-Gehäuse, LWL-Wandgehäuse, Netzwerkgehäuse, Netzwerkverteiler-Wandgehäuse (leer), SOHO-Gehäuse, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,75*
€ 1.180,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,60*
€ 1.171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,54*
€ 1.137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,52*
€ 1.103,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,15*
€ 1.046,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.