Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Rack, bodensth. 42HE B600 T1000 befestigt 19" Glastür R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Rack, bodensth. 42HE B600 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Kabel-Rack, bodensth. 42HE B600 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Kabel-Rack, bodensth. 42HE B600 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVDA42U610B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA42U610B
EAN/GTIN:
     3606480170690
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Kabel-Rack, bodensth. 42HE B600 T1000 befestigt 19" Glastür R7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Türen:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Mit Dachblech:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Max. Belastbarkeit:
400 kg
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, schneider electric standschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,75*
€ 1.150,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,33*
€ 1.142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,17*
€ 1.110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,88*
€ 1.078,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,57*
€ 1.024,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.