Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Festrahmen 12U Spacial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Festrahmen 12U Spacial
19"-Festrahmen 12U Spacial
19"-Festrahmen 12U Spacial
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVDM12UF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDM12UF
EAN/GTIN:
     3606480174773
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Festrahmen 19 Zoll für Spacial. Anzahl 19-Zoll-Geräte: 12. Kompatibel für Spacial CRN, S3D, S3X, VDM. Galvanisierter Stahl. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
700 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.