Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Schwenkrahmen 20HE B800 Spacial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Schwenkrahmen 20HE B800 Spacial
19"-Schwenkrahmen 20HE B800 Spacial
19"-Schwenkrahmen 20HE B800 Spacial
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVDM20U8P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDM20U8P
EAN/GTIN:
     3606480174742
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19"-Schwenkrahmen 20HE B800 Spacial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.