Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Schwenkrahmen 25HE B800 Spacial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Schwenkrahmen 25HE B800 Spacial
19"-Schwenkrahmen 25HE B800 Spacial
19"-Schwenkrahmen 25HE B800 Spacial
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVDM25U8P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDM25U8P
EAN/GTIN:
     3606480174759
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19"-Schwenkrahmen 25HE B800 Spacial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,56*
€ 517,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.