Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Standard-Montageschiene, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Standard-Montageschiene, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Standard-Montageschiene, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Standard-Montageschiene, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVR20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVR20
EAN/GTIN:
     3606485133720
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF-Standard-Montageschiene, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, profilschiene 2000mm, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.