Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT320 mm
Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT320 mm
Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT320 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZHPLA73G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZHPLA73G
EAN/GTIN:
     3606480777899
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT320 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.