Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 750 T 420 RAL 7035 IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 750 T 420 RAL 7035 IP55
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 750 T 420 RAL 7035 IP55
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 750 T 420 RAL 7035 IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZZ274VHD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZZ274VHD
EAN/GTIN:
     3606480680960
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Thalassa PHD outdoor heavy duty, ventilated plinth H200 W750 D420 RAL7035 IP55. produktspezifische Anwendung: Außeneinsatz Schwerlast - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Frontplatte, 2 Seitenteil, Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,12*
€ 604,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.