| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-PCSN060Y4CH00 Herst.-Nr.: PCSN060Y4CH00 EAN/GTIN: 3606489603533 |
| |
|
| | |
| Aktiver Oberschwingungsfilter für Anwendungen im Zweckbau und in der Leichtindustrie. Bemessungsstrom 60A, 208-415V, 50/60Hz, 43kVar bei 415V, IP00. 12 Module in Parallelbetrieb möglich, THDi und THDu Sollwert einstellbar,Kompensation 2. ? 51. Ordnung, TT-, TN-C-, TN-S-, TN-C-S-, IT-Netze. (HxBxT) 960x440x265 (mm), 75kg. Nur 3-Phasig oder 3-Phasig mit Neutralleiter. 145 mm QVGA TFT 7-farbiger Touchscreen. Oberschwingungskompensation. Chassismontage, Kabelführung unten, Gehäuse Schutzart IP00. CE-zertifiziert, RCM, EAC, ABS, RoHS, IBC. RAL7035 (grau). IEC 62477-1, IEC 61439-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 Class A, ISO 9001, IEEE Std 519-2014, EN 61000-6-4 Klasse A (Emissionen), EN 61000-6-2 (Störfestigkeit),IBC 2015, ICC-ES AC156. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberschwingungsfilter, aktiver Filter, aktiv, Filter:AccuSine, wandmontage, PCSn, oberschwingung, Oberschwingungen, nicht lineare, Lasten, nicht lineare Lasten, lineare Lasten, Kompensationsstrom, Filterstrom, Harmonische, Harmonics, Oberwellen, Power Quality, Netzqualität, Stromqualität, Spannungsqualität, THD, THDu, THDi, AccuSine PCSn, Netzstörung, Neutralleiter, Chassis |
| | |
| |