Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver Netzfilter AccuSine PCS+ 120A 380-480V IP31 Standgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiver Netzfilter AccuSine PCS+ 120A 380-480V IP31 Standgehäuse
Aktiver Netzfilter AccuSine PCS+ 120A 380-480V IP31 Standgehäuse
Aktiver Netzfilter AccuSine PCS+ 120A 380-480V IP31 Standgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-PCSP120D5IP31
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PCSP120D5IP31
EAN/GTIN:
     3606480851049
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Standschrank
Standverteiler
schneider electric standschrank
Aktiver Oberschwingungsfilter für Anwendungen in der Schwerindustrie und bei hohen Beanspruchungen. Bemessungsstrom 120A, 380-480V, 50/60Hz, IP31. 10 Module in Parallelbetrieb möglich (frei kombinierbar),THDi und THDu Sollwert einstellbar,Kompensation 2. ? 51. Ordnung. (HxBxT) 2100x800x500 (mm), 279kg. 3-Phasig, mit oder ohne Neutralleiter (keine Kompensation des Neutralleiters). 144 mm QVGA TFT 64k-Farb-Touchscreen. 10 Module in Parallelbetrieb möglich (frei kombinierbar),THDi und THDu Sollwert einstellbar,Kompensation 2. ? 51. Ordnung, TT-, TN-C-, TN-S-, TN-C-S-, IT-Netze. Oberschwingungskompensation. Standgehäuse, Kabelführung oben und unten, Gehäuse Schutzart IP31. cULus (UL508, CSA 22.2 Nr. 14), CE-Kennzeichnung, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC und weitere lokale Normen. CE EMV Zulassung IEC/EN 61439-1, EN 61000-6-4 Klasse A, EN 61000-6-7. RAL7035 (grau). Es ist dringend erforderlich, dass die Anlagen nur aufrecht transportiert werden dürfen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
380 V | 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
144,5 A
Absenkung Blindleistung:
100 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1905 mm
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Oberschwingungsfilter, aktiver Filter, aktiv, Filter:AccuSine, wandmontage, PCS+, oberschwingung, Oberschwingungen, nicht lineare, Lasten, nicht lineare Lasten, lineare Lasten, Kompensationsstrom, Filterstrom, Harmonische, Harmonics, Oberwellen, Power Quality, Netzqualität, Stromqualität, Spannungsqualität, THD, THDu, THDi, AccuSine PCS+, Netzstörung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.331,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.436,81*
€ 37.409,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.362,98*
€ 37.321,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.269,60*
€ 37.210,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.331,52*
€ 36.094,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.