Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP65
Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP65
Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-PKB63T545
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKB63T545
EAN/GTIN:
     3303432448530
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP65
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a, cee anbaudose, cee anbaudose ip65, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,12*
€ 1.244,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,32*
€ 1.234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,99*
€ 1.175,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,54*
€ 1.132,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,22*
€ 1.071,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.