Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65
CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65
CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-PKB63V523
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKB63V523
EAN/GTIN:
     3303432448684
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 63 a ip 65, cee wanddose, cee wanddose 63a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,99*
€ 896,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,88*
€ 885,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,56*
€ 820,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.