Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-PKF16M724
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF16M724
EAN/GTIN:
     3303432032890
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a ip67
cee kupplungsdose
CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungs...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.