Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose, gewinkelt, 32A, 3p+E, 480-500 V AC IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesteckdose, gewinkelt, 32A, 3p+E, 480-500 V AC IP67
Industriesteckdose, gewinkelt, 32A, 3p+E, 480-500 V AC IP67
Industriesteckdose, gewinkelt, 32A, 3p+E, 480-500 V AC IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-PKF32F744
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32F744
EAN/GTIN:
     3303432033279
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Industriesteckdose, gewinkelt, 32A, 3p+E, 480-500 V AC IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
480 V | 500 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose ip67 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.