| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-PKF32M733 Herst.-Nr.: PKF32M733 EAN/GTIN: 3303432032562 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung, Schraubklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP67 Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 380-415 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | gerade | Kabeleinführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Militärausführung: | nein | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungs... |
| | |
| |