| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-PKX16M423 Herst.-Nr.: PKX16M423 EAN/GTIN: 3303432009038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PratiKa. CEE Stecker, Schneidklemmen. Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+E, Schutzart IP 44. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Kabeleinführung: | Verschraubung | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff | Militärausführung: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-stecker 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Ceko... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |