Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusezubehör, Klemmblock 4x6mm2, Satz mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusezubehör, Klemmblock 4x6mm2, Satz mit 10 Stück
Gehäusezubehör, Klemmblock 4x6mm2, Satz mit 10 Stück
Gehäusezubehör, Klemmblock 4x6mm2, Satz mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-PRA90047
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PRA90047
EAN/GTIN:
     3303432360160
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Gehäusezubehör, Klemmblock 4x6mm², Satz mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse gesamt:
4
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher:
ja
Nennstrom:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.