Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     C7775-R9J01116
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9J01116
EAN/GTIN:
     3606489756451
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01
sicherungssockel
Neozed Sicherungssockel. D01, 1 polig, 16A, 400 V AC/DC. Feuerfest GW960°, Anschlussquerschnitt 1-4mm². Zur Montage auf DIN-Schiene. Standards gemäß IEC60269-3-1, DIN EN60296-1, DIN EN60296-3 and DIN VDE0636-301.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,484*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,674*
€ 5,56206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,404*
€ 5,24076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,084*
€ 4,85996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,484*
€ 4,14596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.