Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Gabel, 2P, 12 TE, 63A, ablängbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Gabel, 2P, 12 TE, 63A, ablängbar
Phasenschiene Gabel, 2P, 12 TE, 63A, ablängbar
Phasenschiene Gabel, 2P, 12 TE, 63A, ablängbar
Artikel-Nr.:
     C7775-R9XFH212
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9XFH212
EAN/GTIN:
     3606480515880
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Phasenschiene Gabel Acti 9. 2-polig, 12TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung 500V. Farbe RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
220 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
2
Anzahl der Teilungseinheiten:
12
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.