Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Gabel, 4P, 12 TE, 63A, ablängbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Gabel, 4P, 12 TE, 63A, ablängbar
Phasenschiene Gabel, 4P, 12 TE, 63A, ablängbar
Phasenschiene Gabel, 4P, 12 TE, 63A, ablängbar
Artikel-Nr.:
     C7775-R9XFH412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9XFH412
EAN/GTIN:
     3606480515941
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Phasenschiene Gabel Acti 9. 3-polig, 12TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (U4 500V. Farbe RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
220 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
4
Anzahl der Teilungseinheiten:
12
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.