Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszeitrelais (10 Fkt.), 0,1 s-100 h, 12-240VAC/DC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionszeitrelais (10 Fkt.), 0,1 s-100 h, 12-240VAC/DC, 2 W
Multifunktionszeitrelais (10 Fkt.), 0,1 s-100 h, 12-240VAC/DC, 2 W
Multifunktionszeitrelais (10 Fkt.), 0,1 s-100 h, 12-240VAC/DC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RE22R2MMW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE22R2MMW
EAN/GTIN:
     3606480676574
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über 10 einstellbare Zeitfunktionen. Der Zeitbereich umfasst 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet zwei Relaiswechsler, die jeweils bis zu 8 A belastbar sind. Der zweite Relaisausgang kann synchron zum ersten Ausgang schalten oder die Betriebsbereitschaft melden. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. LED-Anzeigen informieren über den Zustand. Die Versorgungsspannung beträgt 12-240 VAC/DC. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Mit Stecksockel:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zelio Time Zeitrelais, industrierelais 240v, zelio time zeitrelais, schneider electric schaltuhr, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Testfunktion, Multifunktions-Zeitrelais, MultifunktionsZeitrelais, ansprechverzögert, rückfallverzögert, Blinker, Taktgeber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.