Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais ansprechverz./Wischer, 0,02 s-300 h, 2 W, 24-240VAC/DC, Format 48x48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais ansprechverz./Wischer, 0,02 s-300 h, 2 W, 24-240VAC/DC, Format 48x48
Zeitrelais ansprechverz./Wischer, 0,02 s-300 h, 2 W, 24-240VAC/DC, Format 48x48
Zeitrelais ansprechverz./Wischer, 0,02 s-300 h, 2 W, 24-240VAC/DC, Format 48x48
Artikel-Nr.:
     C7775-RE48AMH13MW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE48AMH13MW
EAN/GTIN:
     3389110649734
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zelio Time. Dieses Zeitrelais ist für den Fronteinbau in Gehäusen oder Schaltschränken vorgesehen, bei denen Anwender über einen großen Regler die Zeit jederzeit und einfach einstellen können. Dazu ist ein quadratischer Ausschnitt von 48x48 mm notwendig. Nach dem Einbau wird auf der Rückseite die Verdrahtung an Relaissockel vorgenommen und dieser einfach angesteckt. Somit ist eine einfache Installation und schneller Wechsel ohne Lösen der Verdrahtung möglich. Über 2 LEDs wird der Status angezeigt. Anzahl Zeitfunktionen 4. Zeitfunktion ansprechverzögert, Wischkontakt, wahlweise mit R2 als verzögerter Kontakt oder Betriebsbereitschaftskontakt. Zeitbereich 0,02 s-300 h. Ausgänge 2 Relaiswechsler, belastbar jeweils bis 5 A. Betriebsspannung 24-240 VAC/DC. Anschluss 8polige Rundsteckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Mit Stecksockel:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.02 s | 1088888 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, zelio time zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter, Fronteinbau, Einbauzeitrelais, Tafeleinbau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.