Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Zeitrelais RE48A, 11 Pins, rückseitiger Schraubanschluss, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel für Zeitrelais RE48A, 11 Pins, rückseitiger Schraubanschluss, IP20
Sockel für Zeitrelais RE48A, 11 Pins, rückseitiger Schraubanschluss, IP20
Sockel für Zeitrelais RE48A, 11 Pins, rückseitiger Schraubanschluss, IP20
Artikel-Nr.:
     C7775-RE48ASOC11AR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE48ASOC11AR
EAN/GTIN:
     3389110740851
Suchbegriffe:
Relaissockel
Zelio Time Zeitrelais
relaissockel 11pin
relaissockel
Zelio Time. Mit diesem Zubehör für die Zeitrelais RE48A erfolgt der Leitungsanschluss über Schraubklemmen an der Sockel und die Steckverbindung zu 11poligen Rundstecker. Beispiele möglicher Relais RE48ACV12MW oder RE48AML12MW.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.