Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Phasenwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur- und Phasenwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 2 S
Temperatur- und Phasenwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 2 S
Temperatur- und Phasenwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 2 S
Artikel-Nr.:
     C7775-RM35ATW5MW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35ATW5MW
EAN/GTIN:
     3389119405188
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Zelio Control Phasenwächter
Überwachungsrelais
Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt und kann zusätzlich eine Phasenüberwachung des Drehstromnetzes durchführen. Die Temperaturüberwachung erfolgt mit einem separaten Pt100-Fühler. Im Temperaturbereich +5 bis +40°C ist ein unterer und oberer Grenzwert einstellbar. Eine Abfallverzögerung für das Ausgangsrelais mit einem Schliesser ist einstellbar. Für die Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall ist ein Relaisausgang mit einem Schliesser vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Technikräumen, Aufzug, Lift, EN 81, EN81, Überwachungsgerät, Steuerrelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.