Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPF, 2 S, 30 A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPF, 2 S, 30 A, 230VAC
Leistungsrelais RPF, 2 S, 30 A, 230VAC
Leistungsrelais RPF, 2 S, 30 A, 230VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-RPF2AP7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPF2AP7
EAN/GTIN:
     3389119401579
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Zelio Relay. Leistungsrelais zur Montage auf der Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Zwei Relaisschliesserkontakte schalten bis zu 30 A. Der Leitungsanschluss erfolgt über Faston-Flachstifte. Steuerspannung 230 VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
33,7 mm
Höhe:
68,5 mm
Tiefe:
39,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, industrierelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.