Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RPM11BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM11BD
EAN/GTIN:
     3389119401654
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
14 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, industrierelais 24v, zelio relay schaltrelais, schneider electric installationsrelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.