Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RPM11F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM11F7
EAN/GTIN:
     3389119401685
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 15 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
14 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric installationsrelais, zelio relay schaltrelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.