Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 4 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 4 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 4 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 4 W, 15 A, 24 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     615-R528332
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM41BD
EAN/GTIN:
     3389119402132
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
40 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
53 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,187*
€ 11,653*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 11,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,05*
€ 12,36*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 12,55*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,68*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,653*
€ 13,86707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,187*
€ 13,31253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.