Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Artikel-Nr.:
     C7775-RSB1A120BDPV
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A120BDPV
EAN/GTIN:
     3606489562687
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 1, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- 12 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VDC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Diode. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V | 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Zelio Relay Interface-Relais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, industrierelais 24v, relaissockel, koppelrelais 24v, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.