Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 220VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 220VAC
Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 220VAC
Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 220VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-RSB1A120M7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A120M7
EAN/GTIN:
     3389110257267
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 12 A. Spulen-Steuerspannung 220 VAC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
12 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.