Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 120VAC, mit Stecksockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 120VAC, mit Stecksockel
Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 120VAC, mit Stecksockel
Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 120VAC, mit Stecksockel
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000022264
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A160F7S
EAN/GTIN:
     3389110255638
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel
Zelio Relay. Interface-Relais RSB und Sockel als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 16 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Sockel beiliegend, Montage aufrastbar auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte, Aufnahme für Schutzmodul und Haltbügel vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
12 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 12,94*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 14,19*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,16*
€ 270,57*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 356,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 258,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.