| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-RSB2A080P7PV Herst.-Nr.: RSB2A080P7PV EAN/GTIN: 3606489562793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 2, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 8 A. Spulen-Steuerspannung- 230 VAC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Varistor. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Art des Schaltkontaktes: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Interface-Relais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, relaissockel 230v, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |