Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Federzug, 110VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Federzug, 110VAC/DC
Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Federzug, 110VAC/DC
Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Federzug, 110VAC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-RSLZRA3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSLZRA3
EAN/GTIN:
     3606480078095
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel
Zelio Relay. Stecksockel für schmale Interface-Relais RSL mit Spulenspannungen 60 VDC. Als Steuerspannung sind 110 VAC/DC anschließbar, die auf die Spulenspannung von 60 V angepaßt werden. Im Stecksockel ist eine LED zur Anzeige des Ansteuerzutandes vorhanden, ein Hebel zur einfachen Entnahme des Relais sowie ein Schutzmodul enthalten. Die Leitungsanschlüsse erfolgen über Federzugklemmen. Zusätzlich sind Kammschienen anschließbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Stecksockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.