Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel für Interfacerelais RSB1A160+RSB2A080, mit separaten Kontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecksockel für Interfacerelais RSB1A160+RSB2A080, mit separaten Kontakten
Stecksockel für Interfacerelais RSB1A160+RSB2A080, mit separaten Kontakten
Stecksockel für Interfacerelais RSB1A160+RSB2A080, mit separaten Kontakten
Artikel-Nr.:
     C7775-RSZE1S48M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSZE1S48M
EAN/GTIN:
     3389110260083
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Zelio Relay. Stecksockel für Interface-Relais der Reihe RSB1A160 und RSB2A080 mit der Option zum Einstecken eines Schutzmodules. Schraubklemmen in getrennter Anordnung. Sockel aufrastbar auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schneider electric relaissockel, relaissockel, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Stecksockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.