Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000048311 Herst.-Nr.: RUMF32P7 EAN/GTIN: 3606480627514 |
| |
|
| | |
| Dieses Universalrelais ist zur Verwendung mit Stecksockeln für Flachstiften (Faston) vorgesehen und verfügt über 3 Relais-Wechslerkontakte, die bis 10 A belastet werden können. Eine mechanische Stellungsanzeige gibt den Schaltzustand in der Front an und eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ein werkzeuglos bedienbarer Prüfhebel und Prüftaste zum Testen der Umschaltung oder für den Tippbetrieb ist vorhanden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | ja | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 35 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 53 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,57* | € 10,73* | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,58* | € 10,74* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,27* | € 11,49* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,95* | € 12,16* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,96* | € 12,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|