| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RUZC2M Herst.-Nr.: RUZC2M EAN/GTIN: 3389119403214 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Stecksockel zur Aufnahme von 8 Zylinderstiften von Universalrelais RUMC2 oder Zeitrelais RE48. Die Kastenklemmen sind in kombinierter Anordnung angebracht. Sockel zum Aufrasten auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | ja | Anzahl der Pins: | 8 | Breite: | 38 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, Industrierelais, Relay, Universalrelais, Röhrensockel, Relais, Sockel, Stecksockel |
| | |
| |