Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 48 VAC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 48 VAC, mit LED, mit Prüftaste
Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 48 VAC, mit LED, mit Prüftaste
Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 48 VAC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RXG22E7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG22E7
EAN/GTIN:
     3606480689116
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RXG als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 5 A. Spulen-Steuerspannung 48 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
13 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, miniaturrelais 48v, miniaturrelais, schneider electric interface-relais, Steckbare Industrierelais, Relay, Relais, Industrie-Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.