Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 230VAC, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 230VAC, LED
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 230VAC, LED
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 230VAC, LED
Artikel-Nr.:
     C7775-RXM3AB2P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM3AB2P7
EAN/GTIN:
     3389119403696
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v, Steckbare Industrierelais, Relais, Koppelrelais, Relaismodule, monostabiles Relais, Relay
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,241*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,871*
€ 9,36649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,381*
€ 8,78339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,241*
€ 7,42679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.