Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen
Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen
Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-RXZE2S108M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXZE2S108M
EAN/GTIN:
     3389119404266
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Relaissockel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Zelio Relay. Sockel zur Montage der Miniaturrelais RXM oder Zeitrelais REXL mit 2 poligen Wechslerkontakten. Der Leitungsanschluss erfolgt über Kastenklemmen, die getrennt angeordnet sind. Ein Schutzmodul, Beschriftungsschild und Haltebügel können optional befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, miniaturrelais, Relais, Relay, Steckrelais, Sockel, Stecksockel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.