Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SH3 055 1,2Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor SH3 055 1,2Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM
Servomotor SH3 055 1,2Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM
Servomotor SH3 055 1,2Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM
Artikel-Nr.:
     C7775-SH30553P02F2100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30553P02F2100
EAN/GTIN:
     3606485295534
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomotoren deckeneinen großen Stillstands-Drehmomentbereich von 0,5 bis 33,4 Nm Nm für Drehzahlenbis zu 8000 min-1 ab.Dank der neuen Wicklungstechnologie (Schenkelpol-Ausführung) kann im Vergleichzu herkömmlichen Servomotoren bei den SH3-Servomotoren eine kompaktere Ausführung mit höherer Leistungsdichte erzielt werden.Die Lexium SH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien( -Kennzeichnung).Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:- 5 Flanschgößen: 55, 70, 100, 140 und 205 mm- 2 Schutzarten am Wellenende: IP 54 oder IP 65 gemäß Norm IEC/EN 60529-- Die Schutzart des Gehäuses ist IP 65 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse- Gerader oder Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss- Integr. Singleturn od. Multiturn SinCos Hiperface -Geber- Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder
Weitere Suchbegriffe: Servoantrieb, Encoder, Synchron-Servomotor, Edelstahlmotor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,08*
€ 1.530,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,07*
€ 1.520,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,00*
€ 1.480,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,30*
€ 1.453,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,02*
€ 1.436,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.