Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SH3 070 1,4Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor SH3 070 1,4Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM
Servomotor SH3 070 1,4Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM
Servomotor SH3 070 1,4Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM
Artikel-Nr.:
     C7775-SH30701P01F2000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30701P01F2000
EAN/GTIN:
     3606485295695
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomotoren deckeneinen großen Stillstands-Drehmomentbereich von 0,5 bis 33,4 Nm Nm für Drehzahlenbis zu 8000 min-1 ab.Dank der neuen Wicklungstechnologie (Schenkelpol-Ausführung) kann im Vergleichzu herkömmlichen Servomotoren bei den SH3-Servomotoren eine kompaktere Ausführung mit höherer Leistungsdichte erzielt werden.Die Lexium SH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien( -Kennzeichnung).Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:- 5 Flanschgößen: 55, 70, 100, 140 und 205 mm- 2 Schutzarten am Wellenende: IP 54 oder IP 65 gemäß Norm IEC/EN 60529-- Die Schutzart des Gehäuses ist IP 65 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse- Gerader oder Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss- Integr. Singleturn od. Multiturn SinCos Hiperface -Geber- Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder
Weitere Suchbegriffe: Servoantrieb, Encoder, Synchron-Servomotor, Edelstahlmotor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,83*
€ 1.174,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,28*
€ 1.161,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,76*
€ 1.130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,77*
€ 1.108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,16*
€ 1.085,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.